SCHNEIDER ELECTRIC - Basiselement, Harmony XVB7, modular, 70mm, USB-Anschluss, 5V DC, Adapter, Abdeckung, bis 5 Ebenen, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVB7C51
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Geeignet für Winkelmontage - Nein
Geeignet für Bodenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487129264
Sonepar Artikelnummer
121414754
Hersteller Artikelnummer
XVB7C51
Hersteller Typ
XVB7C51
Hersteller Artikel Nr.:
XVB7C51
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Winkelmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
Nein
Geeignet für M12-Anschluss:
Nein
Geeignet für IO-Link:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.160 kg


