SCHNEIDER ELECTRIC - Batteriemodul (ohne Netzteil) für USV Netzteil für DIN-Schiene 6 PLE SIGMA.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG740240
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984196832
Sonepar Artikelnummer
121167931
Hersteller Artikelnummer
ELG740240
Hersteller Typ
ELG740240
Hersteller Artikel Nr.:
ELG740240
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Länge:
105 mm
Höhe inkl. Pole:
57 mm
Breite:
90 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
0 .. 45 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
368 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.372 kg


