Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Batteriepack für 6/10 kVA SRVS RM 240V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Batteriepack für 6/10 kVA SRVS RM 240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRVS240RLBP-9A

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 240 V

  • Kapazität - 9000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304343509

Sonepar Artikelnummer

121257172

Hersteller Artikelnummer

SRVS240RLBP-9A

Hersteller Typ

SRVS240RLBP-9A

Hersteller Artikel Nr.:

SRVS240RLBP-9A

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

240 V

Kapazität:

9000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

20

Ausführung:

Blei

Länge:

606 mm

Höhe inkl. Pole:

131 mm

Breite:

438 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

60000 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

69.839 kg

Dieses Schneider Electric Easy UPS SRVS Batteriepaket, das mit einer kompatiblen SRVS On-Line USV verbunden ist, bietet eine verlängerte Laufzeit bei längeren Stromausfällen. Dieses 240V SRVS Rackmontage-Batteriepaket ist mit den 5kVA/6kVA/10kVA SRVS USV-Modellen mit verlängerter Laufzeit kompatibel. Das erweiterte Akkupaket ist ein Blei-Säure-Akku mit 2 Jahren Garantie.