SCHNEIDER ELECTRIC - Batteriestrang Easy UPS 3S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3SBT4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 428 mm
Höhe - 157 mm
Tiefe - 760 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304343820
Sonepar Artikelnummer
120647360
Hersteller Artikelnummer
E3SBT4
Hersteller Typ
E3SBT4
Hersteller Artikel Nr.:
E3SBT4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
428 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
760 mm
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
137.000 kg
Batteriestrang zur Verwendung mit Easy UPS 3S, mit internen Batteriesteckplätzen und dem leeren, modularen Batteriegehäuse Easy UPS 3S (E3SXR6). Jeder Batteriestrang besteht aus vier 7,2-Ah-Batteriemodulen.


