SCHNEIDER ELECTRIC - Bausatz für UL-Typ 1 Konformität, unter Frequenzumrichter montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3A95811
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480967153
Sonepar Artikelnummer
121173508
Hersteller Artikelnummer
VW3A95811
Hersteller Typ
VW3A95811
Hersteller Artikel Nr.:
VW3A95811
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.370 kg
Dieser UL-konforme Bausatz ist Teil der ATV320-Reihe von Altivar Machine, einem Angebot von Antrieben, die für Erstausrüster (OEMs) entwickelt wurden. Mit diesem Konformitätskit kann Ihr Altivar Frequenzumrichter die UL Typ 1 Anforderungen erfüllen. Seine Rahmengröße ist 1C (72mm/2.83in breit x 81.4mm/3.2in hoch, und 98.8mm/3.89in tief). Dank dieses Kits können die Kabel über Schläuche oder Kabelverschraubungen direkt an den Antrieb angeschlossen werden. Die Abschirmung ist im Inneren des Bausatzes angeschlossen. Es wiegt 0,370kg (0,816lb). Dieser Bausatz kann verwendet werden, um die Konformität mit UL Typ 1 zu gewährleisten, auch wenn der Antrieb direkt an einer Wand außerhalb des Gehäuses montiert wird. Er ist kompatibel mit ATV320-C-Umrichtern mit einer Nennleistung von 0,18 kW, 0,37 kW, 0,55 kW oder 0,75 kW zur Versorgung von einphasigen Motoren von 200 V bis 240 V. Das Kit wird in einem Paket mit Befestigungszubehör geliefert. Dieser Bausatz wird am unteren Teil des Antriebs montiert. Die Altivar Machine ATV320 Serie konzentriert sich auf die einfache Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität. ATV320-Antriebe sind speziell für die Bereiche Materialtransport, Verpackung, Textilien, Hebezeuge, mechanische Antriebe und Materialbearbeitung konzipiert.


