SCHNEIDER ELECTRIC - Bausatz für UL-Typ 1 Konformität, unter Frequenzumrichter montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3A95812
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480967160
Sonepar Artikelnummer
121173509
Hersteller Artikelnummer
VW3A95812
Hersteller Typ
VW3A95812
Hersteller Artikel Nr.:
VW3A95812
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.440 kg
Dieser UL-konforme Bausatz ist Teil der ATV320-Reihe von Altivar Machine, einem Angebot von Antrieben, die für Erstausrüster (OEMs) entwickelt wurden. Mit diesem Konformitätskit kann Ihr Altivar Frequenzumrichter die UL Typ 1 Anforderungen erfüllen. Die Rahmengröße ist 2C (105mm/4,13in breit x 99,5mm/3,9in hoch und 87,4mm/3,4in tief). Dank dieses Kits können die Kabel über Schläuche oder Kabelverschraubungen direkt an den Antrieb angeschlossen werden. Die Abschirmung ist im Inneren des Bausatzes angeschlossen. Es wiegt 0,370kg (0,816lb). Dieser Bausatz kann verwendet werden, um die Konformität mit UL Typ 1 zu gewährleisten, auch wenn der Antrieb direkt an einer Wand außerhalb des Gehäuses montiert wird. Er ist kompatibel mit ATV320-Antrieben zur Speisung von einphasigen oder dreiphasigen Motoren von 200V bis 240V, 380V bis 500V oder 525V bis 600V. Das Kit wird in einem Paket mit Befestigungszubehör geliefert. Dieser Bausatz wird am unteren Teil des Antriebs montiert. Die Altivar Machine ATV320 Serie konzentriert sich auf die einfache Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität. ATV320-Antriebe sind speziell für die Bereiche Materialtransport, Verpackung, Textilien, Hebezeuge, mechanische Antriebe und Materialbearbeitung konzipiert.


