SCHNEIDER ELECTRIC - Bausatz für UL-Typ 1 Konformität, unter Frequenzumrichter montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3A95817
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480967214
Sonepar Artikelnummer
121173514
Hersteller Artikelnummer
VW3A95817
Hersteller Typ
VW3A95817
Hersteller Artikel Nr.:
VW3A95817
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.877 kg
Dieser UL-konforme Bausatz ist Teil der ATV320-Reihe von Altivar Machine, einem Angebot von Antrieben, die für Erstausrüster (OEMs) entwickelt wurden. Mit diesem optionalen Bausatz kann Ihr Altivar Frequenzumrichter die UL Typ 1 Anforderungen erfüllen. Seine Rahmengröße ist 4B (155mm/6,1in breit x 220mm/8,66in hoch und 146,5mm/5,77in tief). Dank dieses Kits können die Kabel über Schläuche oder Kabelverschraubungen direkt an den Antrieb angeschlossen werden. Die Abschirmung ist im Inneren des Bausatzes angeschlossen. Er wiegt 0,550 kg. Dieser Bausatz kann verwendet werden, um die Konformität mit UL Typ 1 zu gewährleisten, auch wenn der Antrieb direkt an einer Wand außerhalb des Gehäuses montiert wird. Er ist mit den Umrichtern ATV320U55N4B und ATV320U75N4B kompatibel. Das Kit wird in einem Paket mit Befestigungszubehör geliefert. Dieser Bausatz wird am unteren Teil des Antriebs montiert. Die Altivar Machine ATV320 Serie konzentriert sich auf die einfache Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität. ATV320-Antriebe sind speziell für die Bereiche Materialtransport, Verpackung, Textilien, Hebezeuge, mechanische Antriebe und Materialbearbeitung konzipiert.


