Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Bausatz mit Phasenbrücken zur Drehrichtungsumschaltung für das 3-polige TeSys Giga Schütz LC1G630-800

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bausatz mit Phasenbrücken zur Drehrichtungsumschaltung für das 3-polige TeSys Giga Schütz LC1G630-800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9G3762

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481916709

Sonepar Artikelnummer

121168854

Hersteller Artikelnummer

LA9G3762

Hersteller Typ

LA9G3762

Hersteller Artikel Nr.:

LA9G3762

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

10.410 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um Phasenbrücken für das TeSys Giga 630-800 Schütz. Es wird für einen 3-poligen Stromkreis verwendet. Diese Klemmenverlängerungen können an die Standardklemmen angeschlossen werden. Der Nennstrom beträgt bis zu 800 A. Es kann bei einer Umgebungstemperatur von -25°C bis 60°C betrieben werden, kein Derating bis zu 3000m Höhe. Green Premium konform (RoHs/Reach).