Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Bausatz mit Phasenbrücken zur Stern-Dreieck-Schaltung für TeSys Giga Schütze LC1G630-800(D) an LC1G630-800(Y)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bausatz mit Phasenbrücken zur Stern-Dreieck-Schaltung für TeSys Giga Schütze LC1G630-800(D) an LC1G630-800(Y)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9GTT330

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481916259

Sonepar Artikelnummer

121168907

Hersteller Artikelnummer

LA9GTT330

Hersteller Typ

LA9GTT330

Hersteller Artikel Nr.:

LA9GTT330

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

13.720 kg

Dieses Zubehör ist ein Stern-Dreieck-Anschlussset für TeSys Giga-Schütze. Zur Verwendung mit Line-Delta-Star-Schienen für TeSys Giga 630-800-Schütze. Es wird als Satz mit 1 Stück verkauft. Es bietet Schutzart IP20 gemäß IEC 60529. Es kann -25°C bis 60°C Umgebungslufttemperatur abdecken, kein Derating bis zu 3000m Höhe. Green Premium-konform (RoHs/Reach).