SCHNEIDER ELECTRIC - BCD-Codierschalter, 1p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1C007B
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 0
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110476767
Sonepar Artikelnummer
121168611
Hersteller Artikelnummer
K1C007B
Hersteller Typ
K1C007B
Hersteller Artikel Nr.:
K1C007B
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
0
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3.3 A
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.114 kg


