Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Bedienersteuereinheit LTM CU TeSys T

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bedienersteuereinheit LTM CU TeSys T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTMCU

  • Anzahl der Statusanzeigen - 4

  • Anzahl der Displays - 1

  • Anzahl der Tasten - 10

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119410014

Sonepar Artikelnummer

121169607

Hersteller Artikelnummer

LTMCU

Hersteller Typ

LTMCU

Hersteller Artikel Nr.:

LTMCU

Anzahl der Statusanzeigen:

4

Anzahl der Displays:

1

Anzahl der Tasten:

10

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.264 kg

Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert.