SCHNEIDER ELECTRIC - Bedienterminal, Modicon M172, LCD Display, beleuchtet, Uhr, bündiger Einbau, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM172DGRP
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Ausführung des Displays - LCD
Bildschirmdiagonale - 3.54 Inch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482071650
Sonepar Artikelnummer
121173094
Hersteller Artikelnummer
TM172DGRP
Hersteller Typ
TM172DGRP
Hersteller Artikel Nr.:
TM172DGRP
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Ausführung des Displays:
LCD
Bildschirmdiagonale:
3.54 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
128
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
64
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
5
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Unterstützt Protokoll für CAN:
Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Touch-Technologie:
ohne
Betriebstemperatur:
-20 .. 55 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
90 mm
Höhe der Front:
160 mm
Einbautiefe:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.262 kg


