Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - BEDIENUNGGRIFF FÜR TA25,TR25,TA63,TR63

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BEDIENUNGGRIFF FÜR TA25,TR25,TA63,TR63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSOTH69

  • Mit Achsverlängerung - Nein

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486368619

Sonepar Artikelnummer

121257301

Hersteller Artikelnummer

TPSOTH69

Hersteller Typ

TPSOTH69

Hersteller Artikel Nr.:

TPSOTH69

Mit Achsverlängerung:

Nein

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

TPSOTH69 ist ein Ersatzteil für TransferPacT. Er ist für Rahmen von 250A bis 630A geeignet. Dieses Gerät dient der manuellen Steuerung der Betriebsartumschaltung. Durch Einstecken wird es auf der Vorderseite der Fläche mit Schutzart IP20 installiert.