SCHNEIDER ELECTRIC - Befest. Klemmenblock, quadratisch 50mm, für Geh. SPACIAL S3CM HMI RAL 7040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCMUMR50
Ausführung - Tragarm-Komponente
Breite - 152 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 152 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480212987
Sonepar Artikelnummer
121171130
Hersteller Artikelnummer
NSYCMUMR50
Hersteller Typ
NSYCMUMR50
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCMUMR50
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
152 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
152 mm
Max. Belastbarkeit:
3.25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
3.537 kg


