SCHNEIDER ELECTRIC - Befestigungsflansch, Adapter, XB5, Kstst, 22mm, 30mm, für Hilfsschalter, LED-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AZ009
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110102215
Sonepar Artikelnummer
120036051
Hersteller Artikelnummer
ZB5AZ009
Hersteller Typ
ZB5AZ009
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AZ009
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


