Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Befestigungsflansch Metall für Bedienteile und LED/HS Module

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Befestigungsflansch Metall für Bedienteile und LED/HS Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB4BZ009

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

3389110102024

Sonepar Artikelnummer

120245604

Hersteller Artikelnummer

ZB4BZ009

Hersteller Typ

ZB4BZ009

Hersteller Artikel Nr.:

ZB4BZ009

Einbaudurchmesser:

22 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Befestigungsflansch sorgt für eine hervorragende mechanische Montage und ist kompatibel mit den 22mm und 30mm Produkten der Baureihe Harmony XB4/ZB4. Die Befestigung erfolgt durch eine erschütterungsfeste Anschlussschraube. Neben hoher Vibrationsbeständigkeit und sehr langer Lebensdauer bestechen die Geräte der Baureihe XB4/ZB4 zusätzlich durch eine extrem hohe mögliche Umgebungstemperatur. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie