SCHNEIDER ELECTRIC - Befestigungsplatte, Harmony XV4/XV6/XVB7, modular, Kunststoff, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVZ01
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130406
Sonepar Artikelnummer
121376137
Hersteller Artikelnummer
XVZ01
Hersteller Typ
XVZ01
Hersteller Artikel Nr.:
XVZ01
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.043 kg
Die modularen Leuchtsäulen der Baureihen Harmony XV4, XV6 und XVB7, sind visuelle und akustische Signalgeräte, die Betriebsabläufe oder -zustände einer Maschine oder Applikation zuverlässig anzeigen. Die Signalsäulen mit wahlweise 40mm, 60mm oder 70mm Durchmesser zeichnen sich neben ihrem modernem Design durch eine energiesparende LED-Technik mit optimaler Helligkeit aus, welche eine ausgezeichnete 360 Grad Sichtbarkeit ermöglicht. Durch die einfache, werkzeuglose Montage eignen sich die robusten Leuchtsäulen für viele verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Automobil, Werkzeugmaschinen oder Fördertechnik. Dieses Befestigungsplatte aus Kunststoff in der Farbe dunkelgrau ist kompatibel mit den Leuchtsäulen der Baureihen Harmony XV4, XV6 und XVB7. Der Kabeleingang zum Anschluss befindet sich unten an der Platte. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Zudem können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


