SCHNEIDER ELECTRIC - Befestigungsplatte mit Rohr, Harmony XV4/XV6/XVB7, modular, 100mm Rohr, Kunststoff, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVZ02Q
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130444
Sonepar Artikelnummer
121414779
Hersteller Artikelnummer
XVZ02Q
Hersteller Typ
XVZ02Q
Hersteller Artikel Nr.:
XVZ02Q
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.064 kg
Die modularen Leuchtsäulen der Baureihen Harmony XV4, XV6 und XVB7, sind visuelle und akustische Signalgeräte, die Betriebsabläufe oder -zustände einer Maschine oder Applikation zuverlässig anzeigen. Die Signalsäulen mit wahlweise 40mm, 60mm oder 70mm Durchmesser zeichnen sich neben ihrem modernem Design durch eine energiesparende LED-Technik mit optimaler Helligkeit aus, welche eine ausgezeichnete 360 Grad Sichtbarkeit ermöglicht. Durch die einfache, werkzeuglose Montage eignen sich die robusten Leuchtsäulen für viele verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Automobil, Werkzeugmaschinen oder Fördertechnik sowie für den Einsatz in rauen Umgebungen. Diese Befestigungsplatte aus Kunststoff in der Farbe silber inklusive 100mm Rohr ist kompatibel mit den Leuchtsäulen der Baureihen Harmony XV4, XV6 und XVB7. Der Kabeleingang zum Anschluss befindet sich unten an der Platte. Zum Aufbau einer kompletten Signalsäule steht eine grosse Auswahl an Basis-, Leucht- und Akustikelementen sowie flexibel einsetzbares Montagezubehör zur Verfügung. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Zudem können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


