SCHNEIDER ELECTRIC - BEFESTIGUNGSSCHRAUBE -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AF1VA518
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110570182
Sonepar Artikelnummer
121165606
Hersteller Artikelnummer
AF1VA518
Hersteller Typ
AF1VA518
Hersteller Artikel Nr.:
AF1VA518
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
18.2 mm
Schraubsystem:
Sechskant mit Schraubschlitz
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Maß Vierkantansatz:
1.8 mm
Gewindelänge:
18 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
1.2 mm
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindesteigung:
0.8 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
8 mm
Kopfhöhe:
2.4 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.003 kg


