SCHNEIDER ELECTRIC - BEFESTIGUNGSWINKEL PREIS PRO 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5MS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110557053
Sonepar Artikelnummer
121167891
Hersteller Artikelnummer
DZ5MS10
Hersteller Typ
DZ5MS10
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5MS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


