Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - BEHINDERTEN-WC-SET mit USV-Netzteil für DIN-Schiene (SIGMA) JOY reinweiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BEHINDERTEN-WC-SET mit USV-Netzteil für DIN-Schiene (SIGMA) JOY reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELG740224

  • Ausführung - Komplettset

  • Farbe - weiß

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984196818

Sonepar Artikelnummer

121167929

Hersteller Artikelnummer

ELG740224

Hersteller Typ

ELG740224

Hersteller Artikel Nr.:

ELG740224

Ausführung:

Komplettset

Farbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.877 kg

Behinderten-WC-Set für ELSO JOY Set besteht aus. einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Perlonschnur inklusive Abdeckplatte und Rahmen Design ELSO FASHION. einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte und Rahmen im Design ELSO FASHION. einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen und akustischen Signalisierung. einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC. 0,6 A. 6 PLE Für eine weitere optische und akustische Signalisierung ist eine zusätzliche Gruppensignalleuchte. Artikelnummer 740020. anschließbar (gehört nicht zum Lieferumfang des Sets). Farbe: reinweiß.