SCHNEIDER ELECTRIC - Beleuchteter Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Harmony XB5, Kunststoff, antimikrobiell, LEDs weiß/rot, 22mm, 1S + 2Ö, 24V ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AS84W3B41
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489745622
Sonepar Artikelnummer
121174251
Hersteller Artikelnummer
XB5AS84W3B41
Hersteller Typ
XB5AS84W3B41
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AS84W3B41
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
22 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


