Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Bereichskoppler, REG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bereichskoppler, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1421300

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529012993

Sonepar Artikelnummer

120378346

Hersteller Artikelnummer

1421300

Hersteller Typ

1421300

Hersteller Artikel Nr.:

1421300

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.274 kg

Steuerung der Türstation in Anlagen bis 360 Teilnehmer. pro Bereichskoppler 1x Netzgerät 17573xx erforderlich. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze 4. Spannungsversorgung über Systembus aus Netzgerät 17573xx REG.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie