Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Dioden, 24-250 V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Dioden, 24-250 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA4SKC1U

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 24 .. 250 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110564020

Sonepar Artikelnummer

120638723

Hersteller Artikelnummer

LA4SKC1U

Hersteller Typ

LA4SKC1U

Hersteller Artikel Nr.:

LA4SKC1U

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24 .. 250 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.001 kg

Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie