Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Freilaufdiode, 24-250VDC, für D40A/D65A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Freilaufdiode, 24-250VDC, für D40A/D65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAD4D3U

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 24 .. 250 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119410236

Sonepar Artikelnummer

120298058

Hersteller Artikelnummer

LAD4D3U

Hersteller Typ

LAD4D3U

Hersteller Artikel Nr.:

LAD4D3U

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24 .. 250 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.019 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie