SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, RC-Glied, 110-240V AC, für LC1D40-150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4DA2U
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110233063
Sonepar Artikelnummer
120312239
Hersteller Artikelnummer
LA4DA2U
Hersteller Typ
LA4DA2U
Hersteller Artikel Nr.:
LA4DA2U
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


