SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, RC-Glied, 110-250V AC, für LC1D09-38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4RCU
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110385458
Sonepar Artikelnummer
120148694
Hersteller Artikelnummer
LAD4RCU
Hersteller Typ
LAD4RCU
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4RCU
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.012 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


