SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, RC-Glied, 220-250V AC, für LC1K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4KA1U
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Betriebsspannung DC - 110 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
3389110230093
Sonepar Artikelnummer
120312241
Hersteller Artikelnummer
LA4KA1U
Hersteller Typ
LA4KA1U
Hersteller Artikel Nr.:
LA4KA1U
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.004 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


