Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, RC-Glied, 220V AC für LC1F

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, RC-Glied, 220V AC für LC1F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9D09980

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110080193

Sonepar Artikelnummer

120638769

Hersteller Artikelnummer

LA9D09980

Hersteller Typ

LA9D09980

Hersteller Artikel Nr.:

LA9D09980

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie