SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, RC-Glied, 24-48V AC, für LC1D09-38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4RCE
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3389110385199
Sonepar Artikelnummer
120245270
Hersteller Artikelnummer
LAD4RCE
Hersteller Typ
LAD4RCE
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4RCE
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.012 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


