SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, RC-Glied, 380/415V AC, für D40A/D65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4RC3N
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119410199
Sonepar Artikelnummer
120576737
Hersteller Artikelnummer
LAD4RC3N
Hersteller Typ
LAD4RC3N
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4RC3N
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
380 .. 415 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.021 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


