SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, RC-Glied, 380-415VAC, für D40-D150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4DA2N
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110269390
Sonepar Artikelnummer
120576729
Hersteller Artikelnummer
LA4DA2N
Hersteller Typ
LA4DA2N
Hersteller Artikel Nr.:
LA4DA2N
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
380 .. 415 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


