SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, RC-Glied, 50-127V AC, für LC1D09-38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4RCG
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 50 .. 127 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110385380
Sonepar Artikelnummer
120576738
Hersteller Artikelnummer
LAD4RCG
Hersteller Typ
LAD4RCG
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4RCG
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
50 .. 127 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
50 .. 127 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.012 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


