SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 12-24V DC, für LP1K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4KC1B
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
3389110230185
Sonepar Artikelnummer
120251215
Hersteller Artikelnummer
LA4KC1B
Hersteller Typ
LA4KC1B
Hersteller Artikel Nr.:
LA4KC1B
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.004 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


