SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 125VDC, für D09/D38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4TGDL
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 125 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118025448
Sonepar Artikelnummer
120576742
Hersteller Artikelnummer
LAD4TGDL
Hersteller Typ
LAD4TGDL
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4TGDL
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
125 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


