Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 24V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAD4TB

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110385779

Sonepar Artikelnummer

120469552

Hersteller Artikelnummer

LAD4TB

Hersteller Typ

LAD4TB

Hersteller Artikel Nr.:

LAD4TB

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85411000

Gewicht:

0.012 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie