SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 24V DC, für LC1D40-80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4DB3B
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 24 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110336504
Sonepar Artikelnummer
120469558
Hersteller Artikelnummer
LA4DB3B
Hersteller Typ
LA4DB3B
Hersteller Artikel Nr.:
LA4DB3B
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.017 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


