SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 24VAC/DC, für D40A/D65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4T3B
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119410243
Sonepar Artikelnummer
120469555
Hersteller Artikelnummer
LAD4T3B
Hersteller Typ
LAD4T3B
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4T3B
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.017 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


