SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 250VDC, für D09/D38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4TUDL
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 250 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118025431
Sonepar Artikelnummer
120469554
Hersteller Artikelnummer
LAD4TUDL
Hersteller Typ
LAD4TUDL
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4TUDL
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.006 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


