SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 440VAC/DC, für D40A/D65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4T3U
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 126 .. 250 V
Betriebsspannung DC - 126 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119410274
Sonepar Artikelnummer
120469556
Hersteller Artikelnummer
LAD4T3U
Hersteller Typ
LAD4T3U
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4T3U
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
126 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
126 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
126 .. 250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.017 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


