SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 72VDC, für D09/D38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4TSDL
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 72 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118025455
Sonepar Artikelnummer
120576744
Hersteller Artikelnummer
LAD4TSDL
Hersteller Typ
LAD4TSDL
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4TSDL
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
72 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.013 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


