Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, TeSys D, Dioden, 12-250 V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, TeSys D, Dioden, 12-250 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA4DC1U

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 12 .. 250 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110233162

Sonepar Artikelnummer

120554799

Hersteller Artikelnummer

LA4DC1U

Hersteller Typ

LA4DC1U

Hersteller Artikel Nr.:

LA4DC1U

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

12 .. 250 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.014 kg

TeSys D Schutzbeschaltungsmodul, für LC1D09-D38 (3P) Schütze. Zur Verwendung mit einer Steuerspannung von 24V-250V DC bietet er einen Schwungraddiodenschutz, der eine transiente Überspannung verhindert. Montage oben auf dem Schütz, Befestigung und Anschluss durch Aufklipsen (gepoltes Bauteil). Grün Premium-konform (RoHS/REACh).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie