SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul - TeSys D - RC-Glied - 50...127 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4DA1G
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 50 .. 127 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110233018
Sonepar Artikelnummer
120576727
Hersteller Artikelnummer
LA4DA1G
Hersteller Typ
LA4DA1G
Hersteller Artikel Nr.:
LA4DA1G
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
50 .. 127 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
50 .. 127 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.016 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


