SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Varistor, 110-250V AC/DC, für LC/LP1SK06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4SKE1U
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Betriebsspannung DC - 110 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110564044
Sonepar Artikelnummer
120374692
Hersteller Artikelnummer
LA4SKE1U
Hersteller Typ
LA4SKE1U
Hersteller Artikel Nr.:
LA4SKE1U
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.003 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


