SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Varistor, 110-250V DC, für LC1D40-80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4DE3U
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 110 .. 250 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110233155
Sonepar Artikelnummer
120475037
Hersteller Artikelnummer
LA4DE3U
Hersteller Typ
LA4DE3U
Hersteller Artikel Nr.:
LA4DE3U
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
110 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.016 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


