SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Varistor, 130-250V AC/DC, für LC/LP1K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4KE1UG
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 130 .. 250 V
Betriebsspannung DC - 130 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
3389110536973
Sonepar Artikelnummer
120251216
Hersteller Artikelnummer
LA4KE1UG
Hersteller Typ
LA4KE1UG
Hersteller Artikel Nr.:
LA4KE1UG
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
130 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
130 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
130 .. 250 V
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.005 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


