SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Varistor, 24-48V AC, für LC1D40-95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4DE2E
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110233100
Sonepar Artikelnummer
120312240
Hersteller Artikelnummer
LA4DE2E
Hersteller Typ
LA4DE2E
Hersteller Artikel Nr.:
LA4DE2E
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


