SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Varistor, 32-48V AC/DC, für LC1K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4KE1E
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 32 .. 38 V
Betriebsspannung DC - 32 .. 38 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110230222
Sonepar Artikelnummer
120638721
Hersteller Artikelnummer
LA4KE1E
Hersteller Typ
LA4KE1E
Hersteller Artikel Nr.:
LA4KE1E
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
32 .. 38 V
Betriebsspannung DC:
32 .. 38 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
32 .. 38 V
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.004 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


