SCHNEIDER ELECTRIC - Beschaltungsmodul, Varistor, 50-127VAC/DC, für D40A/D65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4V3G
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 50 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 50 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119410212
Sonepar Artikelnummer
120576745
Hersteller Artikelnummer
LAD4V3G
Hersteller Typ
LAD4V3G
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4V3G
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
50 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
50 .. 127 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
50 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.017 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


