SCHNEIDER ELECTRIC - Beschriftung, 30x40mm, schwarz, NACH UNTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY2308
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110614923
Sonepar Artikelnummer
121175014
Hersteller Artikelnummer
ZB2BY2308
Hersteller Typ
ZB2BY2308
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2BY2308
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


